Beli katalog kabel listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Deskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)atribut:
- Color: Black
- Power (W): 40
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- External Material: Plastic
- Deep Material: Stainless steel
- Dimensions (cm): 26x6x28
- On/Off Button: Yes
- NICHIFU Crimp Terminal with Insulating Coating TMD-R Round Type (Skun Bulat)atribut:
- Operating Temperature Range: -40 to +75°C
- UL Standard Acquisition: Yes
- PM Crimp Terminal Aluminium Lug (Skun)Deskripsi:Digunakan sebagai koneksi antara kabel Al dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari alumunium.
- PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Deskripsi:Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
- SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Deskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedungatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Deskripsi:Use:To connect annealed copper stranded wire.atribut:
- Color: Silver
- Finishing Material: Oxygen-Free Copper (Electro Tin)
- NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)atribut:
- Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
- Standard: UL, CSA
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- SENSI 3ply Earloop Protective Face Mask (Masker)Deskripsi:- Three-ply design protects againts moisture from the outside and protects againts 95% of dust, pollen, bacteria, viruses, and other airborne particles. - Form-fit deisgns help mask fit countours of the face more securely and comfortably. - Mask design allows more breathing freedom and comfort. - Soft, latex-free earloop for extra comfort during ling wearing periods.atribut:
- Material: 3mm latex-free round elastic earloop; plastic and wire (nosepiece); 20g/m² PP green spunbond (outer layer); 20 g/m² meltblown, 95% BFE (filter layer); ES Thermobonded soft (Inner layer)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Deskripsi:Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga katalog kabel listrik Terbaru October 2026
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Maspion Electric Stove (Kompor Listrik) | Rp179.900 |
| Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik) | Rp119.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik) | Rp799.900 |
| NICHIFU Crimp Terminal with Insulating Coating TMD-R Round Type (Skun Bulat) | Rp489.900 |
| PM Crimp Terminal Aluminium Lug (Skun) | Rp40.900 |
| PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga) | Rp2.900 |
| SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai) | Rp58.900 |
| Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fjP102051559-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/P101546216-1.jpg)
/P101546179-1.jpg)
/jiP101553702-42.jpg)
/P102912645-1.jpg)
/P103073891-1.jpg)
/4tP103074173-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Protective%20Disposable%20Face%20Mask%203%20Ply%20Earloop%20(Masker%20Sekali%20Pakai)/hqP101571638-29.jpg)
/P102086353-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)
/P101000767-1.jpg)
/1aP101004046-2.jpg)
/P102093696-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%203ply%20Earloop%20Protective%20Face%20Mask%20(Masker)/aaP103699370-1.jpg)
/P102093672-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/mcP102089804-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)